Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 8 M 16 galv. verzinkt gal Zn VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 8 M 16 galv. verzinkt gal Zn VE=K
DIN 934 8 M 16 galv. verzinkt gal Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009348109160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern - Abmessung: M 16 VE=K (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.986 KGM
Materialnummer:
00934.810.9160.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 8, DIN934, M16, 16, galZn, AM934160, 00934.810.9160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,109*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1295*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.