Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 8 M 10 galv. Vernickelt gal Ni VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 8 M 10 galv. Vernickelt gal Ni VE=S
DIN 934 8 M 10 galv. Vernickelt gal Ni VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009348300100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 8 galvanisch vernickelt Sechskantmuttern - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch vernickelt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.050 KGM
Materialnummer:
00934.830.0100.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 8, DIN934, M10, 10, galNi, AM934100, 00934.830.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0667*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1532*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.