Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 8 M 8 x 1 schwarz schwarz VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 8 M 8 x 1 schwarz schwarz VE=S
DIN 934 8 M 8 x 1 schwarz schwarz VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009348350080100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 8 Fein schwarz Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 8 x 1 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
8
Oberfläche:
schwarz
Form:
Fein
Abmessung:
M8x1
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.480 KGM
Materialnummer:
00934.835.0080.100
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 8, DIN934, M8x1, 8x1, schwarz, AM93480, 00934.835.0080.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0196*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0178*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1233*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.