Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 8 M 56 x 4 schwarz schwarz VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 8 M 56 x 4 schwarz schwarz VE=S
DIN 934 8 M 56 x 4 schwarz schwarz VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009348350560400
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 8 Fein schwarz Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 56 x 4 VE=S (4 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
8
Oberfläche:
schwarz
Form:
Fein
Abmessung:
M56x4
Gewicht in kg per 100 Stück:
130.000 KGM
Materialnummer:
00934.835.0560.400
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934/ISO 8673 8, DIN934, M56x4, 56x4, schwarz, AM934560, 00934.835.0560.400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,6649*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 15,1549*
€ 18,03433
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,0449*
€ 17,90343
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,3549*
€ 17,08233
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,8849*
€ 16,52303
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,6049*
€ 16,18983
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 11,6649*
€ 13,88123
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.