Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 A 2-70 M 12 geschmiert A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 A 2-70 M 12 geschmiert A 2 VE=S
DIN 934 A 2-70 M 12 geschmiert A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009349310120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
DIN 934 A 2 - 70 geschmiert Sechskantmuttern - Abmessung: M 12 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
A 2 - 70
Oberfläche:
geschmiert
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.550 KGM
Materialnummer:
00934.931.0120.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 A 2-70, DIN934, M12, 12, AM934120, 00934.931.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2931*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,3731*
€ 0,44399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3631*
€ 0,43209
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3531*
€ 0,42019
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3431*
€ 0,40829
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,2931*
€ 0,34879
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.