Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 A 4-80 M 20 A 4-80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 A 4-80 M 20 A 4-80 VE=S
DIN 934 A 4-80 M 20 A 4-80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009349480200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
DIN 934 A 4 - 80 Sechskantmuttern - Abmessung: M 20 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
A 4 - 80
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.744 KGM
Materialnummer:
00934.948.0200.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 A 4-80, DIN934, M20, 20, A4-80, AM934200, 00934.948.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4196*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5696*
€ 0,67782
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5596*
€ 0,66592
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5396*
€ 0,64212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5196*
€ 0,61832
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5096*
€ 0,60642
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4196*
€ 0,49932
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.