Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 1.4571 M 16 A 5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 1.4571 M 16 A 5 VE=S
DIN 934 1.4571 M 16 A 5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009349500160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
DIN 934 1.4571 (A 5) Sechskantmuttern - Abmessung: M 16 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
1.4571 (A 5)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.000 KGM
Materialnummer:
00934.950.0160.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 A 5, DIN934, M16, 16, A5, AM934160, 00934.950.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2583*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3683*
€ 0,43828
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3583*
€ 0,42638
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3383*
€ 0,40258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3283*
€ 0,39068
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2583*
€ 0,30738
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1768*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4516*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.