Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 -1 6 M 30 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 -1 6 M 30 VE=S
DIN 935 -1 6 M 30 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009353000300000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935 m30
din 935
DIN 935-1 6/6 AU Kronenmuttern - Abmessung: M 30 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN935
Werkstoff:
6/6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30
Gewicht in kg per 100 Stück:
26.400 KGM
Materialnummer:
00935.300.0300.000
Weitere Suchbegriffe: Kronenmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 935-1 6, DIN935, M30, 30, AM935300, 00935.300.0300.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3795*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,9095*
€ 2,27231
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8995*
€ 2,26041
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7995*
€ 2,14141
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7295*
€ 2,05811
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6795*
€ 1,99861
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,3795*
€ 1,64161
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,3995*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,5007*
Ähnlich
Reyher
ab € 4,7942*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.