Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 -1 6 M 33 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 -1 6 M 33 VE=S
DIN 935 -1 6 M 33 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009353000330000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935
DIN 935-1 6/6 AU Kronenmuttern - Abmessung: M 33 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN935
Werkstoff:
6/6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M33
Gewicht in kg per 100 Stück:
33.300 KGM
Materialnummer:
00935.300.0330.000
Weitere Suchbegriffe: Kronenmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 935-1 6, DIN935, M33, 33, AM935330, 00935.300.0330.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8486*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,6186*
€ 3,11613
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5986*
€ 3,09233
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,4686*
€ 2,93763
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3886*
€ 2,84243
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2886*
€ 2,72343
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8486*
€ 2,19983
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.