Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 -1 6 M 16 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 -1 6 M 16 VE=K
DIN 935 -1 6 M 16 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009353009160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
kronenmutter din 935 m16
din 935
DIN 935-1 6/6 AU Kronenmuttern - Abmessung: M 16 VE=K (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN935
Werkstoff:
6/6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.890 KGM
Materialnummer:
00935.300.9160.000
Weitere Suchbegriffe: Kronenmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 935-1 6, DIN935, M16, 16, AM935160, 00935.300.9160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2718*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3718*
€ 0,44244
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3518*
€ 0,41864
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3418*
€ 0,40674
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3318*
€ 0,39484
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2718*
€ 0,32344
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,2627*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.