Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 -1 6 M 20 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 -1 6 M 20 VE=K
DIN 935 -1 6 M 20 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009353009200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
kronenmutter din 935 m20
din 935
DIN 935-1 6/6 AU Kronenmuttern - Abmessung: M 20 VE=K (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN935
Werkstoff:
6/6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.330 KGM
Materialnummer:
00935.300.9200.000
Weitere Suchbegriffe: Kronenmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 935-1 6, DIN935, M20, 20, AM935200, 00935.300.9200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4479*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6379*
€ 0,7591
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6279*
€ 0,7472
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5979*
€ 0,7115
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5779*
€ 0,6877
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5579*
€ 0,6639
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4479*
€ 0,533
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.