Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 -1 6 M 27 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 -1 6 M 27 x 1,5 VE=S
DIN 935 -1 6 M 27 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009353050270150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935 FG
DIN 935-1 6 Fein Kronenmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 27 x 1,5 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN935
Werkstoff:
6/6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M27x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
18.500 KGM
Materialnummer:
00935.305.0270.150
Weitere Suchbegriffe: din935 m27x1,5, din 935 fg, din 935 fg 18x1,5, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Kronenmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 935-1 6, DIN935, M27x1,5, 27x1,5, AM935270, 00935.305.0270.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2904*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,7904*
€ 2,13058
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7604*
€ 2,09488
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7104*
€ 2,03538
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6204*
€ 1,92828
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5704*
€ 1,86878
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2904*
€ 1,53558
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.