Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 -1 A 4 M 24 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 -1 A 4 M 24 A 4 VE=S
DIN 935 -1 A 4 M 24 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009359400240000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
Edelstahlmutter DIN 935
din 935
DIN 935-1 A 4 Kronenmuttern - Abmessung: M 24 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN935
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.000 KGM
Materialnummer:
00935.940.0240.000
Weitere Suchbegriffe: Kronenmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 935-1 A 4, DIN935, M24, 24, A4, AM935240, 00935.940.0240.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6778*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,6078*
€ 4,29328
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5578*
€ 4,23378
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3878*
€ 4,03148
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2778*
€ 3,90058
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,1778*
€ 3,78158
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,6778*
€ 3,18658
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,5945*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.