Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 14 H M 20 x 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 14 H M 20 x 2 VE=S
DIN 936 14 H M 20 x 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009360050200200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 14 H Fein Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x 2 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN936
Werkstoff:
14 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M20x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.400 KGM
Materialnummer:
00936.005.0200.200
Weitere Suchbegriffe: reyher din 936 fg, din 936 fg, din 936 feingewinde, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 8675, DIN 936 14 H, DIN936, M20x2, 20x2, AM936200, 00936.005.0200.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2408*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3308*
€ 0,39365
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3208*
€ 0,38175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3008*
€ 0,35795
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2908*
€ 0,34605
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2408*
€ 0,28655
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2287*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.