Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 14 H M 36 x 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 14 H M 36 x 2 VE=S
DIN 936 14 H M 36 x 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009360050360200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 14 H Fein Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 36 x 2 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN936
Werkstoff:
14 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M36x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
15.800 KGM
Materialnummer:
00936.005.0360.200
Weitere Suchbegriffe: din 936 feingewinde, din 936, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 8675, DIN 936 14 H, DIN936, M36x2, 36x2, AM936360, 00936.005.0360.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,128*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,598*
€ 1,90162
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,568*
€ 1,86592
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,508*
€ 1,79452
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,438*
€ 1,71122
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,398*
€ 1,66362
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,128*
€ 1,34232
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,6326*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.