Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Messing M 16 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Messing M 16 Ms VE=S
DIN 936 Messing M 16 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009367000160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
m16 messing din936
din 936
DIN 936 Messing Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN936
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.010 KGM
Materialnummer:
00936.700.0160.000
Weitere Suchbegriffe: din 936 m16, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, DIN 936 Messing, DIN936, M16, 16, Ms, AM936160, 00936.700.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3434*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4734*
€ 0,56335
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4434*
€ 0,52765
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4234*
€ 0,50385
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4134*
€ 0,49195
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3434*
€ 0,40865
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3362*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.