| |
|
| Artikel-Nr.: 4-009368050200150 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 936 17 H Fein Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x 1,5 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN936 | Werkstoff: | 17 H | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Fein | Abmessung: | M20x1,5 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 3.400 KGM | Materialnummer: | 00936.805.0200.150 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reyher din 936 17h 20x1,5, din 936 fg, reyher din 936 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 8675, DIN 936 17 H, DIN936, M20x1,5, 20x1,5, AM936200, 00936.805.0200.150 |
| | |
| |