Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 937 17 H M 16 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 937 17 H M 16 x 1,5 VE=S
DIN 937 17 H M 16 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009378050160150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
DIN 937 FG
Kronenmutter DIN 937 FG
~DIN 937 17 H Fein Kronenmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x 1,5 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN937
Werkstoff:
17 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M16x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.300 KGM
Materialnummer:
00937.805.0160.150
Weitere Suchbegriffe: m 16 x 1,5 din 937, din 937 fg, kronenmutter din 937 fg 42x1.5, Flache Muttern, Kronenmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 937 17 H, DIN937, M16x1,5, 16x1,5, AM937160, 00937.805.0160.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2316*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3216*
€ 0,3827
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3016*
€ 0,3589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2916*
€ 0,347
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2816*
€ 0,3351
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2316*
€ 0,2756
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4633*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.