Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 937 17 H M 18 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 937 17 H M 18 x 1,5 VE=S
DIN 937 17 H M 18 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009378050180150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
DIN 937 FG
Kronenmutter DIN 937 FG
~DIN 937 17 H Fein Kronenmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 18 x 1,5 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN937
Werkstoff:
17 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M18x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.800 KGM
Materialnummer:
00937.805.0180.150
Weitere Suchbegriffe: din 937 m18x1,5, din 937 fg, din 937 fg m18, Flache Muttern, Kronenmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 937 17 H, DIN937, M18x1,5, 18x1,5, AM937180, 00937.805.0180.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3531*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4831*
€ 0,57489
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4631*
€ 0,55109
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4431*
€ 0,52729
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4231*
€ 0,50349
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3531*
€ 0,42019
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5591*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.