Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 937 17 H M 24 x 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 937 17 H M 24 x 2 VE=S
DIN 937 17 H M 24 x 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009378050240200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
DIN 937 FG
Kronenmutter DIN 937 FG
~DIN 937 17 H Fein Kronenmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x 2 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN937
Werkstoff:
17 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M24x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.620 KGM
Materialnummer:
00937.805.0240.200
Weitere Suchbegriffe: din 937 fg m 24 x 2, din 937 fg, din 937 feingewinde, Flache Muttern, Kronenmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 937 17 H, DIN937, M24x2, 24x2, AM937240, 00937.805.0240.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,599*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,829*
€ 0,98651
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,819*
€ 0,97461
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,789*
€ 0,93891
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,749*
€ 0,89131
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,729*
€ 0,86751
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,599*
€ 0,71281
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,1853*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.