Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 938 5.6 M 16 x 40 gal Zn, gestempelt, AD-W7/1 gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 938 5.6 M 16 x 40 gal Zn, gestempelt, AD-W7/1 gal Zn VE=S
DIN 938 5.6 M 16 x 40 gal Zn, gestempelt, AD-W7/1 gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009385140160040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
din 938
DIN 938 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 16 x 40 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN938
Werkstoff:
5.6
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
AD W7
Abmessung:
M16x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.660 KGM
Materialnummer:
00938.514.0160.040
Weitere Suchbegriffe: ADW7, Behälterbauschrauben, Stehbolzen, Stiftschrauben, DIN 938 5.6, DIN938, M16x40, 16x40, galZn, AM9381640, 00938.514.0160.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5506*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7406*
€ 0,88131
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7006*
€ 0,83371
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6806*
€ 0,80991
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6606*
€ 0,78611
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5506*
€ 0,65521
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.