Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 938 8.8 M 12 x 70 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 938 8.8 M 12 x 70 VE=S
DIN 938 8.8 M 12 x 70 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009388000120070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
din 938
DIN 938 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 12 x 70 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN938
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.560 KGM
Materialnummer:
00938.800.0120.070
Weitere Suchbegriffe: Stehbolzen, Stiftschrauben, DIN 938 8.8, DIN938, M12x70, 12x70, AM9381270, 00938.800.0120.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3484*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4984*
€ 0,5931
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4884*
€ 0,5812
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4684*
€ 0,5574
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4484*
€ 0,5336
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4284*
€ 0,5098
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3484*
€ 0,4146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.