Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 938 8.8 M 16 x 40 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 938 8.8 M 16 x 40 VE=S
DIN 938 8.8 M 16 x 40 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009388000160040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
din 938
DIN 938 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 16 x 40 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN938
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.660 KGM
Materialnummer:
00938.800.0160.040
Weitere Suchbegriffe: Stehbolzen, Stiftschrauben, DIN 938 8.8, DIN938, M16x40, 16x40, AM9381640, 00938.800.0160.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3707*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5307*
€ 0,63153
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5207*
€ 0,61963
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5007*
€ 0,59583
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4807*
€ 0,57203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4607*
€ 0,54823
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3707*
€ 0,44113
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4011*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.