Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 938 8.8 M 10 x 20 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 938 8.8 M 10 x 20 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 938 8.8 M 10 x 20 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009388100100020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
din 938
DIN 938 8.8 galvanisch verzinkt Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 10 x 20 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN938
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.660 KGM
Materialnummer:
00938.810.0100.020
Weitere Suchbegriffe: Stehbolzen, Stiftschrauben, DIN 938 8.8, DIN938, M10x20, 10x20, galZn, AM9381020, 00938.810.0100.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1091*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1551*
€ 0,18457
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1531*
€ 0,18219
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1481*
€ 0,17624
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1431*
€ 0,17029
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1371*
€ 0,16315
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1178*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.