Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 938 8.8 M 12 x 60 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 938 8.8 M 12 x 60 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 938 8.8 M 12 x 60 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009388100120060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
din 938
DIN 938 8.8 galvanisch verzinkt Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN938
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.790 KGM
Materialnummer:
00938.810.0120.060
Weitere Suchbegriffe: Stehbolzen, Stiftschrauben, DIN 938 8.8, DIN938, M12x60, 12x60, galZn, AM9381260, 00938.810.0120.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,331*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,471*
€ 0,56049
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,441*
€ 0,52479
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,411*
€ 0,48909
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2746*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.