Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 938 A 2 M 10 x 25 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 938 A 2 M 10 x 25 A 2 VE=S
DIN 938 A 2 M 10 x 25 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009389200100025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
Edelstahlschraube DIN 938
edelstahlschraube din 938
DIN 938 A 2 Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN938
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.650 KGM
Materialnummer:
00938.920.0100.025
Weitere Suchbegriffe: Stehbolzen, Stiftschrauben, DIN 938 A 2, DIN938, M10x25, 10x25, A2, AM9381025, 00938.920.0100.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2586*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3686*
€ 0,43863
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3486*
€ 0,41483
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3386*
€ 0,40293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3286*
€ 0,39103
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2586*
€ 0,30773
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3553*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.