Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 938 A 2 M 16 x 40 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 938 A 2 M 16 x 40 A 2 VE=S
DIN 938 A 2 M 16 x 40 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009389200160040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
Edelstahlschraube DIN 938
edelstahlschraube din 938 m16
DIN 938 A 2 Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 16 x 40 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN938
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.660 KGM
Materialnummer:
00938.920.0160.040
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 938, Stehbolzen, Stiftschrauben, DIN 938 A 2, DIN938, M16x40, 16x40, A2, AM9381640, 00938.920.0160.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8423*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,2023*
€ 1,43074
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,1823*
€ 1,40694
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1123*
€ 1,32364
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0823*
€ 1,28794
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0423*
€ 1,24034
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8423*
€ 1,00234
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,9341*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.