Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939 10.9 M 12 x 70 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939 10.9 M 12 x 70 VE=S
DIN 939 10.9 M 12 x 70 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009391000120070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din 939 10.9
din 939
DIN 939 10.9 Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 12 x 70 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN939
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.000 KGM
Materialnummer:
00939.100.0120.070
Weitere Suchbegriffe: Stehbolzen, Stiftschrauben, DIN 939 10.9, DIN939, M12x70, 12x70, AM9391270, 00939.100.0120.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1166*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4866*
€ 1,76905
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4766*
€ 1,75715
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3966*
€ 1,66195
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3566*
€ 1,61435
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3166*
€ 1,56675
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,1166*
€ 1,32875
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.