Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939 10.9 M 16 x 130 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939 10.9 M 16 x 130 VE=S
DIN 939 10.9 M 16 x 130 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009391000160130
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din 939 10.9
din 939
DIN 939 10.9 Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 16 x 130 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN939
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x130
Gewicht in kg per 100 Stück:
22.000 KGM
Materialnummer:
00939.100.0160.130
Weitere Suchbegriffe: Stehbolzen, Stiftschrauben, DIN 939 10.9, DIN939, M16x130, 16x130, AM93916130, 00939.100.0160.130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,1545*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,0645*
€ 10,78676
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,9345*
€ 10,63206
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,6145*
€ 10,25126
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,4445*
€ 10,04896
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,1545*
€ 8,51386
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.