Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939 A 4 M 10 x 25 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939 A 4 M 10 x 25 A 4 VE=S
DIN 939 A 4 M 10 x 25 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009399400100025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
Edelstahlschraube DIN 939
reyher din 939 a4 10x2...
DIN 939 A 4 Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN939
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.770 KGM
Materialnummer:
00939.940.0100.025
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 939, edelstahlschraube din 939 a4, Stehbolzen, Stiftschrauben, DIN 939 A 4, DIN939, M10x25, 10x25, A4, AM9391025, 00939.940.0100.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3242*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4642*
€ 0,5524
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4542*
€ 0,5405
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4342*
€ 0,5167
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4242*
€ 0,5048
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4042*
€ 0,481
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3242*
€ 0,3858
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2544*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.