Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939 A 4 M 16 x 30 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939 A 4 M 16 x 30 A 4 VE=S
DIN 939 A 4 M 16 x 30 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009399400160030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
Edelstahlschraube DIN 939
reyher din 939 a4 16x3...
DIN 939 A 4 Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN939
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.350 KGM
Materialnummer:
00939.940.0160.030
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 939, edelstahlschraube din 939 a4, Stehbolzen, Stiftschrauben, DIN 939 A 4, DIN939, M16x30, 16x30, A4, AM9391630, 00939.940.0160.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,872*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,242*
€ 1,47798
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,232*
€ 1,46608
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,172*
€ 1,39468
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,132*
€ 1,34708
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,092*
€ 1,29948
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,872*
€ 1,03768
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,0278*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.