Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 10.9 M 8 x 1 x 30 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960 10.9 M 8 x 1 x 30 VE=S
DIN 960 10.9 M 8 x 1 x 30 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009601000081030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 8 x1 x 30 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN960
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x1x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.526 KGM
Materialnummer:
00960.100.0081.030
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, iso 8765 10.9 m 8 x 1 x 30, din 960, din 960 10.9, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 8765, DIN 960/ISO 8765 10.9, DIN960, M8x1x30, 8x1x30, AM960830, 00960.100.0081.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0694*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0759*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.