Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 10.9 M 10 x 1 x 70 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960 10.9 M 10 x 1 x 70 VE=S
DIN 960 10.9 M 10 x 1 x 70 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009601000100070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1 x 70 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN960
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x1x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.470 KGM
Materialnummer:
00960.100.0100.070
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 10.9, din 960, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 8765, DIN 960 10.9, DIN960, M10x1x70, 10x1x70, AM9601070, 00960.100.0100.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,253*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,195*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,0418*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.