Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 10.9 M 10 x 1,25 x 110 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960 10.9 M 10 x 1,25 x 110 VE=S
DIN 960 10.9 M 10 x 1,25 x 110 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009601000101110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x110 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN960
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x1,25x110
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.700 KGM
Materialnummer:
00960.100.0101.110
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 m10x1.25, din 960, din 960 10.9, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 8765, DIN 960 10.9, DIN960, M10x1,25x110, 10x1,25x110, AM96010110, 00960.100.0101.110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3485*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4585*
€ 0,54562
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4385*
€ 0,52182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4185*
€ 0,49802
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3485*
€ 0,41472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.