Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 10.9 M 10 x 1 x 100 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960 10.9 M 10 x 1 x 100 VE=S
DIN 960 10.9 M 10 x 1 x 100 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009601000102100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1 x100 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN960
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x1x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.220 KGM
Materialnummer:
00960.100.0102.100
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 10.9, din 960, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 8765, DIN 960 10.9, DIN960, M10x1x100, 10x1x100, AM96010100, 00960.100.0102.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2578*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3378*
€ 0,40198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3278*
€ 0,39008
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3178*
€ 0,37818
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3078*
€ 0,36628
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2578*
€ 0,30678
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3423*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,6679*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.