Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 10.9 M 12 x 1,25 x 40 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960 10.9 M 12 x 1,25 x 40 VE=S
DIN 960 10.9 M 12 x 1,25 x 40 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009601000122040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,25x 40 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN960
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x1,25x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.509 KGM
Materialnummer:
00960.100.0122.040
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 m12x1,25 10.9, din 960, din 960 10.9, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 8765, DIN 960 10.9, DIN960, M12x1,25x40, 12x1,25x40, AM9601240, 00960.100.0122.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1921*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2621*
€ 0,3119
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2521*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2421*
€ 0,2881
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2321*
€ 0,2762
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1921*
€ 0,2286
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2183*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7286*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.