Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 10.9 M 12 x 1,25 x 130 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960 10.9 M 12 x 1,25 x 130 VE=S
DIN 960 10.9 M 12 x 1,25 x 130 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009601000122130
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,25x130 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN960
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x1,25x130
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.361 KGM
Materialnummer:
00960.100.0122.130
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 m12x1,25 10.9, din 960, din 960 10.9, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 8765, DIN 960 10.9, DIN960, M12x1,25x130, 12x1,25x130, AM96012130, 00960.100.0122.130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6327*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8527*
€ 1,01471
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8027*
€ 0,95521
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7727*
€ 0,91951
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7527*
€ 0,89571
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6327*
€ 0,75291
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,333*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,5532*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.