Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 10.9 M 20 x 1,5 x 180 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960 10.9 M 20 x 1,5 x 180 VE=S
DIN 960 10.9 M 20 x 1,5 x 180 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009601000200180
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x180 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN960
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x1,5x180
Gewicht in kg per 100 Stück:
51.000 KGM
Materialnummer:
00960.100.0200.180
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 m20x1,5, din 960, din 960 10.9, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 8765, DIN 960/ISO 8765 10.9, DIN960, M20x1,5x180, 20x1,5x180, AM96020180, 00960.100.0200.180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7199*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,6399*
€ 4,33148
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6299*
€ 4,31958
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4499*
€ 4,10538
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3299*
€ 3,96258
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,2399*
€ 3,85548
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,7199*
€ 3,23668
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.