Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 10.9 M 22 x 1,5 x 90 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960 10.9 M 22 x 1,5 x 90 VE=S
DIN 960 10.9 M 22 x 1,5 x 90 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009601000220090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 22 x1,5 x 90 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN960
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M22x1,5x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
35.300 KGM
Materialnummer:
00960.100.0220.090
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 10.9 m22x1,5x90, din 960, din 960 10.9, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 8765, DIN 960 10.9, DIN960, M22x1,5x90, 22x1,5x90, AM9602290, 00960.100.0220.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,796*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,476*
€ 2,94644
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,456*
€ 2,92264
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,326*
€ 2,76794
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,226*
€ 2,64894
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,166*
€ 2,57754
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,796*
€ 2,13724
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 7,5558*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.