Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 10.9 M 30 x 2 x 90 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960 10.9 M 30 x 2 x 90 VE=S
DIN 960 10.9 M 30 x 2 x 90 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009601000301090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 30 x2 x 90 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN960
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x2x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
72.667 KGM
Materialnummer:
00960.100.0301.090
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 10.9, din 960, din 960 m30, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 8765, DIN 960/ISO 8765 10.9, DIN960, M30x2x90, 30x2x90, AM9603090, 00960.100.0301.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,8382*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,7982*
€ 10,46986
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,6682*
€ 10,31516
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,2882*
€ 9,86296
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,1582*
€ 9,70826
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,8382*
€ 8,13746
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 6,0564*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.