Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 10.9 M 30 x 2 x 140 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960 10.9 M 30 x 2 x 140 VE=S
DIN 960 10.9 M 30 x 2 x 140 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009601000301140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 30 x2 x140 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN960
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x2x140
Gewicht in kg per 100 Stück:
103.200 KGM
Materialnummer:
00960.100.0301.140
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 10.9 m30 x 2 x 140, din 960, din 960 10.9, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 8765, DIN 960/ISO 8765 10.9, DIN960, M30x2x140, 30x2x140, AM96030140, 00960.100.0301.140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,903*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,003*
€ 16,66357
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,973*
€ 16,62787
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,233*
€ 15,74727
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,793*
€ 15,22367
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,263*
€ 14,59297
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,903*
€ 11,78457
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 7,3459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.