Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 10.9 M 36 x 3 x 160 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960 10.9 M 36 x 3 x 160 VE=S
DIN 960 10.9 M 36 x 3 x 160 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009601000361160
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 36 x3 x160 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN960
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M36x3x160
Gewicht in kg per 100 Stück:
166.500 KGM
Materialnummer:
00960.100.0361.160
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 10.9, din 960, din 960 m36, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 8765, DIN 960/ISO 8765 10.9, DIN960, M36x3x160, 36x3x160, AM96036160, 00960.100.0361.160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,5962*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,3862*
€ 19,49958
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,0362*
€ 19,08308
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,5462*
€ 18,49998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,8162*
€ 17,63128
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,3062*
€ 17,02438
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,5962*
€ 13,79948
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 7,3102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.