Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 10.9 M 12 x 1,5 x 65 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960 10.9 M 12 x 1,5 x 65 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
DIN 960 10.9 M 12 x 1,5 x 65 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009601100120065
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,5 x 65 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN960
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x1,5x65
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.280 KGM
Materialnummer:
00960.110.0120.065
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, iso8765 m12x1,5x65 10.9, din 960, din 960 10.9, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 8765, DIN 960 10.9, DIN960, M12x1,5x65, 12x1,5x65, galZn, AM9601265, 00960.110.0120.065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2894*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3994*
€ 0,47529
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3794*
€ 0,45149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3694*
€ 0,43959
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3494*
€ 0,41579
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2894*
€ 0,34439
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.