Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 10.9 M 14 x 1,5 x 70 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960 10.9 M 14 x 1,5 x 70 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
DIN 960 10.9 M 14 x 1,5 x 70 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009601100140070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 14 x1,5 x 70 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN960
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x1,5x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
10.700 KGM
Materialnummer:
00960.110.0140.070
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, iso 8765 m14x1,5x70, din 960, din 960 10.9, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 8765, DIN 960 10.9, DIN960, M14x1,5x70, 14x1,5x70, galZn, AM9601470, 00960.110.0140.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5841*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7741*
€ 0,92118
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7641*
€ 0,90928
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7341*
€ 0,87358
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7041*
€ 0,83788
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6841*
€ 0,81408
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5841*
€ 0,69508
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.