Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 10.9 M 20 x 1,5 x 90 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960 10.9 M 20 x 1,5 x 90 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
DIN 960 10.9 M 20 x 1,5 x 90 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009601100200090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x 90 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN960
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x1,5x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
29.000 KGM
Materialnummer:
00960.110.0200.090
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 m20x1,5, din 960, din 960 10.9, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 8765, DIN 960/ISO 8765 10.9, DIN960, M20x1,5x90, 20x1,5x90, galZn, AM9602090, 00960.110.0200.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3707*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8507*
€ 2,20233
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8207*
€ 2,16663
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,7107*
€ 2,03573
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6707*
€ 1,98813
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6407*
€ 1,95243
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,3707*
€ 1,63113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.