Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 8.8 M 12 x 1,5 x 40 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960 8.8 M 12 x 1,5 x 40 VE=S
DIN 960 8.8 M 12 x 1,5 x 40 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009608000121040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,5 x 40 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN960
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x1,5x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.600 KGM
Materialnummer:
00960.800.0121.040
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, m12x1,5 din960, din 960, din 960 8.8, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 8765, DIN 960 8.8, DIN960, M12x1,5x40, 12x1,5x40, AM9601240, 00960.800.0121.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1943*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2643*
€ 0,31452
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2543*
€ 0,30262
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2443*
€ 0,29072
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2343*
€ 0,27882
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1943*
€ 0,23122
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3267*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,303*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,24*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.