Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 8.8 M 24 x 1,5 x 70 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960 8.8 M 24 x 1,5 x 70 VE=S
DIN 960 8.8 M 24 x 1,5 x 70 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009608000241070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x1,5 x 70 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN960
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x1,5x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
35.116 KGM
Materialnummer:
00960.800.0241.070
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 8765, DIN 960/ISO 8765 8.8, DIN960, M24x1,5x70, 24x1,5x70, AM9602470, 00960.800.0241.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2411*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6611*
€ 1,97671
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,5611*
€ 1,85771
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5111*
€ 1,79821
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4811*
€ 1,76251
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,2411*
€ 1,47691
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,5306*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,5432*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.