Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 8.8 M 24 x 2 x 140 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960 8.8 M 24 x 2 x 140 VE=S
DIN 960 8.8 M 24 x 2 x 140 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009608000242140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x2 x140 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN960
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x2x140
Gewicht in kg per 100 Stück:
60.000 KGM
Materialnummer:
00960.800.0242.140
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 8765, DIN 960/ISO 8765 8.8, DIN960, M24x2x140, 24x2x140, AM96024140, 00960.800.0242.140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,8028*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,0028*
€ 5,95333
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,9428*
€ 5,88193
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7028*
€ 5,59633
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,5828*
€ 5,45353
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,5428*
€ 5,40593
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,8028*
€ 4,52533
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,0043*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.