Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 8.8 M 12 x 1,5 x 140 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960 8.8 M 12 x 1,5 x 140 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 960 8.8 M 12 x 1,5 x 140 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009608100121140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12x1,5 x140 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN960
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x1,5x140
Gewicht in kg per 100 Stück:
14.000 KGM
Materialnummer:
00960.810.0121.140
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, m12x1,5 din960, din 960, din 960 8.8, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 8765, DIN 960 8.8, DIN960, M12x1,5x140, 12x1,5x140, galZn, AM96012140, 00960.810.0121.140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6381*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8581*
€ 1,02114
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7981*
€ 0,94974
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7781*
€ 0,92594
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7681*
€ 0,91404
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6381*
€ 0,75934
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.