Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 8.8 M 12 x 1,25 x 110 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960 8.8 M 12 x 1,25 x 110 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 960 8.8 M 12 x 1,25 x 110 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009608100122110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12x1,25x110 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN960
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x1,25x110
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.300 KGM
Materialnummer:
00960.810.0122.110
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 m12x1,25, din 960, din 960 8.8, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 8765, DIN 960 8.8, DIN960, M12x1,25x110, 12x1,25x110, galZn, AM96012110, 00960.810.0122.110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4732*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6432*
€ 0,76541
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6332*
€ 0,75351
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6032*
€ 0,71781
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5832*
€ 0,69401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5732*
€ 0,68211
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4732*
€ 0,56311
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3795*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.